Serie di frese per profili in metallo duro 12

Codice art.: 795720 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Imballaggio Astuccio in legno
⌀ Gambo 8 mm
Numero di frese per smussi 1
Numero di frese concave per quarti di tondo 2
Numero di frese 12
Numero di sbavatori cavi per scanalature 3
Numero di frese coniche a livello 1
Numero di frese per scanalat. 2
Numero di frese per scanalature 1
Numero di frese barretta per cornici 1
Numero di frese per cave 1
Tipo di prodotto Fresa per profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795720 12
EAN / GTIN 4002395275564
Codice del produttore 4932451668

Descrizione

Esecuzione:

Con inserti in metallo duro; 2 taglienti, a taglio frontale e per contornare, codolo di 8 mm.

Uso:

Per fresare scanalature e profili su legno duro, pannelli rivestiti, plastica, ecc.

Fornitura:

  • 1 fresa per smussi 45°
  • 2 frese a quartuccio r6 + r9
  • 3 sbavatori cavi per scanalature r6 + r6,35 + r9,5
  • 1 fresa per gole
  • 3 frese per scanalature 8 + 12 + 16 mm
  • 1 fresa per sbavare 14,3 mm
  • 1 fresa per la lavorazione di cave 11 mm/60°
  • in astuccio di legno