Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa 58436

Codice art.: 079656 58436
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DynaLocke 152 mm
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 654 l/min
⌀ Platorello 150 mm
Tipo di aspirazione Esterno
Corsa 5 mm
Peso 1,3 kg
Rumorosità 82 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 2,67 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Codice del produttore 58436

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. Utilizzo pratico grazie all’alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressarobusto, silenzioso e senza vibrazioni con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.
Levigatrice roto-orbitale Dynorbital-Spirit (152 mm) per aspirazione centrale.
Levigatrice combinata, per rettifica eccentrica di sgrossatura e intermedia, con corsa di 5 mm e lavorazione rotativa per elevata capacità di asportazione. Attacco per aspirazione esterna.

Fornitura:

Incl nippli.

Nota:

Per le mole abrasive per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.
Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze per n. art. 079655 e 079656 Dim. X61V e 58436 al n. art. 567872 Dim. 150.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello