Disco di carta abrasiva (A) Fori 6x + 1 120

Codice art.: 567775 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.95 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  0.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’454 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 120
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Numero di fori di aspirazione 7
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567775 120
EAN / GTIN 4002748776694
Codice del produttore 177669

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 − 800, con rivestimento di stearato) con elevata resistenza e bassa dispersione.
Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone (A).
Il dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo per un cambio rapido.
Con 6 fori per la levigatrice Atlas Copco RO150 (n. 073700-150), anche per Bosch, Metabo ecc.

Uso:

Impiego universale per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.
Su levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n. art. 567885 / 567990. Velocità periferica max. 40m/s.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disco di carta abrasiva (A) Fori 6x + 1 120

Disco di carta abrasiva (A) Fori 6x + 1 120

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’454 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  0.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  0.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’780 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  0.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 100  pezzi
CHF  0.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
474 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  0.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 100  pezzi
CHF  0.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali Levigatrici roto-orbitali Levigatrici roto-orbitali
Numero di fori di aspirazione 7 15 15
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 < 0,1 < 0,1
Grana 120 120 120
Velocità periferica massima 40 40 40
⌀ Disco 150 150 150
Sigla materiale abrasivo A A A

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello