Smerigliatrice angolare GWS 17-125PSB

Codice art.: 077109 17-125PSB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GWS 17-125 PSB
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Campo del numero di giri 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Vibrazione massima a norma EN 4,8 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,5 kg
Blocco contro il riavvio
Particolarità Freno a disco
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077109 17-125PSB
EAN / GTIN 4059952576725
Codice del produttore 06017D1700

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare dalla struttura compatta con interruttore di sicurezza
  • GWS 17-125 PSB Professional è dotata di un nuovissimo interruttore PROtection per garantire il massimo comfort di lavoro e di un’impugnatura sottile ed ergonomica
  • Preselezione del numero di giri, velocità costante, avvio dolce e protezione contro i sovraccarichi
  • Sistema frenante intelligente

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello