Smerigliatrice angolare GWS 9-125S

Codice art.: 077109 9-125S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GWS 9-125 S
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 900 W
Campo del numero di giri 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso 1,9 kg
Blocco contro il riavvio
Particolarità Regolazione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077109 9-125S
EAN / GTIN 3165140923118
Codice del produttore 0601396104

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con piccola circonferenza di presa.
  • Potente motore da 900 W per un rapido avanzamento, capacità di sovraccarico e durata elevate.
  • Con regolazione elettronica della velocità, ideale ad es. per la lavorazione dell’acciaio legato.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello