Smerigliatrice angolare GWS 17125SINOX

Codice art.: 077109 17125SINOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Scatola
Denominazione originale prodotto GWS 17-125 S INOX
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 1.700 W
Campo del numero di giri 1.900 min-1 - 7.800 min-1
Filettatura di raccordo M14
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,4 kg
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità KickBack Control, protezione contro il riavvio
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077109 17125SINOX
EAN / GTIN 4059952576619
Codice del produttore 06017D0500

Descrizione

Esecuzione:

Motore da 1.700 W con regolazione elettronica della velocità, ideale ad es. per la lavorazione dell’acciaio legato.
Circonferenza dell’impugnatura straordinaria ed ergonomica: ergonomia di prim’ordine grazie alla circonferenza dell’impugnatura sensibilmente ridotta.
Elevata protezione dell’utente e controllo: KickBackControl, avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione contro i sovraccarichi, smorzamento delle vibrazioni e preselezione del numero di giri.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello