Smerigliatrice angolare GWS 19-125CIE

Codice art.: 077109 19-125CIE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GWS 19-125 CIE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.900 W
Campo del numero di giri 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso 2,4 kg
Lunghezza 311 mm
Altezza 103 mm
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità Regolazione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077109 19-125CIE
EAN / GTIN 3165140838382
Codice del produttore 060179P002

Descrizione

Esecuzione:

Motore da 1900 W con regolazione elettronica del numero di giri.
Potente smerigliatrice angolare da 1900 W per la massima produttività e la miglior protezione dell'utilizzatore
  • Lunga durata grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro i sovraccarichi, e maggiore durata delle spazzole a carboncini.
  • Buona maneggevolezza grazie al corpo leggero con superficie morbida per una tenuta sicura.
  • Impugnatura supplementare Vibration Control con riduzione delle vibrazioni del 40% per lavorare senza affaticarsi (EN 60745).
  • Massima protezione dell'utilizzatore mediante kickback stop, protezione contro il riavvio, carter antitorsione e riduzione delle vibrazioni.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello