6-kant-Schraubendreher- und Werkstattzubehör-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 12

Artikel-Nr.: 954864 12
Netto: 108,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 12 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×10
Breite 250 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 12
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954864 12
EAN / GTIN 4067263934905
Herstellernummer 954864 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954864: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 081448 Gr. 200: 1 St.
GARANT Komfort-Schutzbrille Nr. 096200 Gr. CLEAR: 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020 Gr. 18: 1 St.