Elektronik-Seitenschneider glatter Schnitt, stärkere Schneiden, KW, ganze Länge: 135mm

Artikel-Nr.: 726702 135
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
905 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Elektronik-Seitenschneider
Schneidfase keine Wate
Material Kohlenstoffstahl (C70)
Länge gesamt L 135 mm
geeignet für Kupferdraht
Breite Backen/ Maul 13,5 mm
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Durchmesser max., Kupferdraht 1,3 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Länge Schneiden, Schneidfunktion 8 mm
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften Schneidfunktion
Oberfläche reflexionsfrei
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726702 135
EAN / GTIN 4062406395018
Herstellernummer 726702 135
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Professionelle Schneidzangen mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.