Cleşte cu tăiere laterală cu tăietură netedă pentru electronică, tăişuri puternice, KW, Lungimea totală: 135mm

Cod articol.: 726702 135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.169 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Fără contur
Material Oţel carbon (C70)
Lungimea totală L 135 mm
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 13,5 mm
Zona de protecție ESD (EPA) da
Diametru max., Sârmă de cupru 1,3 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare 8 mm
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Suprafaţă Nereflectorizant
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726702 135
EAN / GTIN 4062406395018
Număr producător 726702 135
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cleşti profesionali cu tăietură uşor forfecată. Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.