Elektronička kliješta za rezanje, bočna, čisti rez, ojačana glava 135 mm

Artikl br.: 726702 135
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.084 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: bez oštrice
  • Materijal: Ugljični čelik (C70)

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 135 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica bez oštrice
Materijal Ugljični čelik (C70)
Širina glave 13,5 mm
Duljina rezne oštrice 8 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 1,3 mm
Površina s fosfatiranom površinom bez odsjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726702 135
EAN / GTIN 4062406395018

Opis

Izvedba:

Profesionalna kliješta za rezanje s finim skošenjem oštrice. Oba dijela kliješta precizno su spojena pomoću pažljivo obrađenih provrta i brušene površine, sve kako bi precizan rez bio zajamčen. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje. Dvokomponentne navlake od izolacijskog materijala. Prikladne za ESD.

Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.