• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

QuickTurn skærholdere 20/12 mm

Art.-nr.: 250014 20/12
Rabat
2024,06 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickTurn
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
ISO-kode holder DCLNR/L 2025K12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 3
Skrue til underlagsplatte 259025 4
Spændejern 259038 7
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250014 20/12
EAN/GTIN 4045197649836

Betegnelse

Anvendelse:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på spændejernsholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven