{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Série | QuickTurn | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | DCLNR/L 2025K12 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Garant sous plaquette | 259031 11 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 4 | |
Bride | 259038 7 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article |
250014 20/12
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197649836
Copier |
|
Réf. fabricant |
250014 20/12
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |