• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

QuickTurn esztergakés DCLNR 95°, CN.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 250014 20/12
Kedvezmény
260,93 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QuickTurn
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja DCLNR/L 2025K12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 11
Csavar alátétlapkához 259025 4
Kallantyú 259038 7
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250014 20/12
EAN / GTIN 4045197649836
Gyártó száma 250014 20/12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Szerszám nélküli váltólapka csere. Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki az élt − nyomja be kallantyús rögzítést.
Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.