Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 66/5 mm

Nr art.: 212817 66/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 66 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 50 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 116 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 130 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,99 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 46,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516
Kąt ustawienia κ 11 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212817 66/5
EAN / GTIN 4045197939395

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka