{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDMT120516ZDER | |
| typ | Ti | |
| Gatunek | HB4430 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| zalecana głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2 mm | |
| Promień programowany przy ap max | 3 mm | |
| posuw fz na ząb | 0,8 mm | |
| grubość płytki S | 5.56 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 3 | |
| promień naroża | 1,6 mm | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 212895 TI | |
| EAN / GTIN | 4045197943217 | |
| Numer producenta | 212895 TI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |