XDMT120516ZDSR INOX

Nr art.: 212893 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    99,50  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,93  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDMT120516ZDSR
typ INOX
Gatunek HB4130
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 1,2 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 1,2 mm
grubość płytki S 5.56 mm
liczba wymian/ostrzy 3
promień naroża 1,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212893 INOX
EAN / GTIN 4045197943200

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe