Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 52/3 mm

Nr art.: 212817 52/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 52 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 36 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 88 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 102 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,42 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 32,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516
Kąt ustawienia κ 11 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212817 52/3
EAN / GTIN 4045197939364

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka