{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX55 | |
profil | Torx® | |
L | 7 mm | |
L1 | 40 mm | |
tolerancja | od - 0,015 do + 0,015 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 11,37 mm | |
⌀ wiercenia wstępnego | 8,25 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293066 TX55 | |
EAN / GTIN | 4045197947666 |