Inserto para brochado de perfiles, Torx® interior ⌀ d = 16 mm, TiN, Perfil Torx®: TX55mm

Número de artículo: 293066 TX55
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx®
Tolerancia - 0,015 bis + 0,015 mm
Material de corte MD
Diámetro de taladrado previo. 8,4 mm
Perfil Torx® TX55
Recubrimiento TiN
Denominación del fabricante Profilräumeinsatz innen Torx®
Diámetro exterior D 16
Longitud total L 59 mm
Longitud del perfil tmax 7 mm
Torx® oscilación diámetro exterior 11,37 mm
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293066 TX55
EAN / GTIN 4045197947666
Número del fabricante 293066 TX55
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 − 293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.