HOLEX CleverDrill jobber drill, long, HSS N uncoated

Article no.: 116051
53 variants
Opomba: Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost Naslednik za art. 116050.
  • Vrsta izdelka: svedri za vrtanje v polno
  • Serija: CleverDrill
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno
  • Izvedba orodja: polno jeklo
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Izvedba vpenjala: metrično
  • Oblika vpenjala: Standard
  • Vrsta vpenjala: Cilindrično držalo
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Položaj vmesnika: na strani stroja
  • Rezalni material: HSS
  • Odrezovalna skupina: P (jeklo)
  • Notranje hlajenje: ne
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred ISO: h8
  • Standard: DIN 340
  • Število rezil: 2
  • Smer sukanja: desni
  • Premer vpenjala, zgornja meja: 0 mm
  • Premer vpenjala, spodnja meja: 0 mm
  • Oblika brušenja: C
  • Puščanje hladilnega mazalnega sredstva: brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Vrsta vpenjala: čep
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Ime izdelka (tip): N
  • Vhod hladilnega mazalnega sredstva: brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Kot, 1. stopnja: 118 stopinj
  • Tolerančni razred vpenjala: h8
  • Barvni prstan: brez
  • Nosilci podatkov: brez podatkovnih nosilcev
  • Vsebina: posamezni del
  • Rezalni materiali, oznaka proizvajalca: HSS
  • Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta: HSS
  • Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta: HSS
  • Suha obdelava: primerno
  • Tolerančni razred: h8
  • Največja hitrost: 30 min-1
  • Črka oblike, normirana številka: N
  • Zrak: primerno
  • Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60: ZYL
Filter

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart