HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N unbeschichtet

Artikel-Nr.: 116051
53 Varianten
Hinweis: Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit Nachfolgeprodukt für Nr. 116050.
  • Serie: CleverDrill
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Aufnahmetyp: Zylinderschaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: P (Stahl)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Aufnahmetoleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 340
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drehzahl max.: 30 min-1
  • Drallrichtung: rechts
  • Anschliffform: C
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): N
  • Winkel, 1. Stufe: 118 Grad
  • Farbring: ohne
  • Vorschub in: Stahl < 750 N/mm2
Filter