NC-sveder za navrtanje HSS-E 142° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 3mm

Št. art.: 112140 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS-E
Prevleka TiAlN
Kot, 1. stopnja 142 stopinj
Premer rezila, min. Dc min. 3 mm
Skupna dolžina L 46 mm
Premer držala DS 3 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 12 mm
Tolerančni razred ISO h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00300105
Oblika vpenjala Standard
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 0 mm
Izvedba držala HA
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 0,51 mm
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 18 stopinj
Ime izdelka (tip) N
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E TIALN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 18 mm
Uporabna dolžina L1 12 mm
Masa 2 g
Smer rezanja desnorezno
Standard Werksnorm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka sveder za navrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112140 3
EAN/GTIN 4045197001429
Številka proizvajalca 112140 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
87
Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm s prijemalno površino po DIN 1835-B.
Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Uporaba:

Kot konice 142° olajša prijem rezil spiralnega svedra pri nadaljnjem vrtanju.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja
(ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).