HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N neacoperită

Cod articol.: 116051
53 variante
Notă: Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului Produsul succesor pentru Cod 116050.
  • Serie: CleverDrill
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Standard
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: HSS
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Grupa de aşchiere: P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 340
  • Număr de tăişuri: 2
  • Turaţie maximă: 30 min-1
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Formă şlefuire: C
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Cuprins: o singură parte
  • Suportul informatic: Fără suport de date
  • Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate: HSS
  • Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate: HSS
  • Material tăiș, denumire producător: HSS
Filtru