Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N non revêtu

Réf.: 116051
53 variantes
Remarque(s): Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus Produit succédant à 116050.
  • Série: CleverDrill
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse
  • Exécution outil: acier plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: HSS
  • Groupe d’usinage: P (acier)
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 340
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Type d'affûtage: C
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): N
  • Angle, 1er étage: 118 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Supports de données: sans support de données
  • Nuances de coupe, désignation du fabricant: HSS
Filtrer