{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Farve | rød | |
| Type, led | glideled | |
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Antal trin, finindstilling | 7 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | vandpumpetang | |
| Egenskaber | Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Længde i alt | 280 mm | |
| Vægt, samlet | 320 g |
| Article number | 87966166 | |
| EAN / GTIN | 4005887008008 | |
| Manufacturer number | 87966166 | |
| L-Number | L60010 6469 | |
| Manufacturer/responsible person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |