Pompă de apă clește fălci w.33mm l.280mm oțel crom vanadiu

Cod articol.: 87966166
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu
Tip de îmbinare Articulaţie alunecătoare
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 7
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă polizat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 280 mm
Greutate totală 320 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87966166
EAN / GTIN 4005887008008
Număr producător 87966166
L-Număr L60010 6469
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Auto-prindere pe piesa de prelucrat, economisire de energie și anti-alunecare
  • Îmbinare glisantă cu suport dublu
  • Ușor de reglat datorită găurii de reglare snap-in
  • Protecție împotriva rănilor prin strivire
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • Mânere cu acoperire din plastic
  • DIN ISO 8976

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 33 mm
  • Reglarea lățimii deschiderii: 7x
  • Cap: negru, lustruit
  • Mânere: Acoperire din plastic roșu
  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu
  • Lungime mm (L): 280 mm
  • Greutate: 320g