Pince à pompe à eau Maul-W.33mm L.280mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 87966166
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur Rouge
Type d’articulation charnière
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 7
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec polissage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 8976
Longueur totale 280 mm
Poids total 320 g

Identification et classification

Référence article 87966166
EAN / GTIN 4005887008008
Réf. fabricant 87966166
Article hors catalogue L60010 6469
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • autobloquant sur la pièce, économise les forces et ne glisse pas
  • articulation coulissante traversante avec double support
  • facilement ajustable grâce au réglage du trou d’arrêt
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • Poignées avec revêtement plastique
  • DIN ISO 8976

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 33 mm
  • Réglage de la largeur d’ouverture: 7x
  • PIVOT.: noir, poli
  • Poignées: revêtement plastique rouge
  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 280 mm
  • Poids: 320 g