Kleště na vodní čerpadlo čelisti š.33mm d.280mm chrom-vanadová ocel

Artiklové číslo: 87966166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená
Typ kloubu Kluzný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 7
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 8976
Celková délka 280 mm
Hmotnost celkem 320 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87966166
EAN / GTIN 4005887008008
Číslo výrobce 87966166
L-číslo L60010 6469
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Samočinné upínání na obrobek, úspora energie a neklouzavost
  • Klouzavý spoj s dvojitou podpěrou
  • Snadno nastavitelný díky zacvakávacímu otvoru
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Rukojeti s plastovým povrchem
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (mm): 33 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Hlava: černá, leštěná
  • Madla: Červený plastový povlak
  • Slitina: Chromvanadiová ocel
  • Délka mm (L): 280 mm
  • Hmotnost: 320g