• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB 22 mm

Art.-nr.: 302920 22
Rabat
622,81 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Norm: DIN 6358
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 22 mm
Spænde-⌀ D1 22 mm
Adapter BT 40 A = 100
Norm DIN 6358
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 22
Ekstra medbringerring nr. 309870 22
passende specialnøgle nr. 309840 22
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302920 22
EAN/GTIN 4250122613978
Producentnummer 406.10.22.100

Betegnelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven