• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 31 mm

Artikel-Nr.: 235502 31
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 31
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 93 mm
für Zoll-⌀ 1 7/32 Zoll
Auskraglänge LA 122 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaftlänge Ls 60 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408 32-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 182 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235502 31
EAN / GTIN 4047109024526
Herstellernummer U11 83100

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.
  • Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
  • Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

  • Stehender und rotierender Einsatz.
  • Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).
  • Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb