WOEX 05T304 T UNI

Art.-nr.: 232635 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    94,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    79,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 05T304 T
Type HB330
Skæremateriale HM
Spåntagningsstrategi MTC
Tilspænding f 0,1 mm/o
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232635 UNI
EAN/GTIN 4045197955142

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven