Vrtací vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304 T, pro univerzální vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB330

Artiklové číslo: 232635 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    333,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    278,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce WOEX 05T304 T
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 5,3 mm
Výška řezné hrany 3,8 mm
Průměr řezných destiček 8 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Úhel čela 12 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 8 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 5,3 mm
ISO kód WOEX 05T304 T
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce BK7935
Povlak AlTiN
Typ HB330
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOEX05T304
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WOEX05T304
Označení řezné destičky WOEX 05T304 T
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN 4988
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Strategie obrábění MTC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Hmotnost 2,4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232635 UNI
EAN / GTIN 4045197955142
Číslo výrobce 232635 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
275
Ocel < 900 N/mm
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.