Płytka skrawająca do wiercenia WOEX 05T304 T, do uniwersalnych wierteł z płytkami skrawającymi, HB330

Nr art.: 232635 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    64,84 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,04 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304 T
Gatunek HB330
Materiał ostrza HM
Strategia skrawania MTC
posuw f 0,1 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232635 UNI
EAN / GTIN 4045197955142
Numer producenta 232635 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
275
Stal INOX < 900 N/mm²
M
165
Stal INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.