Keičiama gręžimo plokštelė WOEX 05T304 T, universaliam grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HB330

Prekės Nr.: 232635 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,32 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304 T
Rūšis HB330
Ašmenys HM
Pjovimo technika MTC
Pastūma f 0,1 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232635 UNI
EAN / GTIN 4045197955142
Gamintojo numeris 232635 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
275
Plienas <900 N/mm²
P
275
INOX <900 N/mm²
M
165
INOX >900 N/mm²
M
165
Ti >850 N/mm²
S
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.