Elektromechanický momentový kľúč 800

Č. pol.: 655290 800
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 71,00 € PU (ks)
  • 131,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 800 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %
Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria MANOSKOP® 730DR
Celková dĺžka L 1 253 mm
Rozsah krútiaceho momentu 80 Nm - 800 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 60 lbfft - 600 lbfft
Rozsah krútiaceho momentu 720 lbfin - 7 200 lbfin
Nastavenie rozlíšenia 1 Nm
Rozlíšenie 0,1 Nm
Hmotnosť 6 492 g
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 55 mm
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Upínač pre nástrčný nástroj 22×28 mm
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia optická; akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií Mignon, AA
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Meracia technika elektronický
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny áno
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba so zobrazením; s vypínaním; akustický signál
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfin; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 1 157 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 1 212 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655290 800
EAN/GTIN 4018754240067
Číslo výrobcu 96501880

Popis

Prevedenie:

Jedinečný elektromechanický kľúč, ktorý v zariadení zlúči funkciu „zobrazovací“ a „spúšťací“. Pri dosiahnutí nastaveného uťahovacieho momentu sa kľúč počuteľne a hmatateľne spustí ako pôvodný, mechanický momentový kľúč. Okrem toho sa dosiahnutá hodnota zobrazí na displeji a môže sa preniesť na PC. Prostredníctvom doplnkového režimu „zobrazujúci“ sa používateľovi neustále zobrazuje pripojený krútiaci moment. Uložené a zdokumentované až do 7 500 skrutkových utiahnutí. Automatický dotykový uzáver zabráni neúmyselnému prestaveniu. Proti prestaveniu treťou osobou možno prednastavenia zabezpečiť zadaním kódu PIN. Kľúč poskytuje veľmi veľký rozsah merania. Automatické pripomenutie kalibrácie integrované podľa počtu zaťažení a časového intervalu.
Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
  • Jednoduché údaje o rozostupe: Pre zasúvacie nástroje so zmeneným kalibrom sa musí zadať iba nová hodnota. Náročné prepočítavanie pomocou vzorcov nie je potrebné.
  • QuickRelease: Bezpečné zapadnutie a rýchla výmena nástrčných nástrojov.
  • Robustný kompaktný kryt.
  • Nastavenie hraníc tolerancie, ktorých dosiahnutie sa zobrazí na prehľadnom displeji vo forme zmeny farby.
  • Veľmi jednoduchá obsluha; kompletné použitie a navigácia v menu pomocou len 4 tlačidiel.
  • 2-zložková rukoväť odolná proti olejom, tukom, palivám, brzdovým tekutinám a skydrolu.
  • USB rozhranie na načítanie údajov.
Nástrčná račňa s prevliekacím štvorhranom.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane stabilného plastového kufríka (veľ. 100 a 200) alebo stabilného boxu z oceľového plechu (od veľ. 400) a 2 batérií (1,5 V Mignon/AA/LR6).

Zvláštní příslušenství:

USB adaptér, kábel kolíkovej zástrčky, softvér SENSOMASTER 4.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka