{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Maksimalni vrtilni moment | 800 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730DR | |
Celotna dolžina L | 1.253 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 80 Nm - 800 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 60 lbfft - 600 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 720 lbfin - 7.200 lbfin | |
Ločljivost nastavljanja | 1 Nm | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Masa | 6.492 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 55 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 22×28 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Tip baterij | Mignon, AA | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom; izklopilno; zvočni signal | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 1.157 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.212 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655290 800 | |
EAN/GTIN | 4018754240067 | |
Številka proizvajalca | 96501880 |