{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Coppia massima | 800 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Lunghezza complessiva L | 1.253 mm | |
Campo di coppia | 80 Nm - 800 Nm | |
Campo di coppia | 60 lbfft - 600 lbfft | |
Campo di coppia | 720 lbfin - 7.200 lbfin | |
Precisione della regolazione | 1 Nm | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 6.492 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 55 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 22×28 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | elettronica | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | sì | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione”; “attivazione”; segnale acustico | |
Risoluzione | Nm; lbfin; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 1.157 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.212 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655290 800 | |
EAN / GTIN | 4018754240067 | |
Codice del produttore | 96501880 |