{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 800 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Prihvat | USB sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730DR | |
Ukupna duljina L | 1.253 mm | |
Područje okretnog momenta | 80 Nm - 800 Nm | |
Područje okretnog momenta | 60 lbfft - 600 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 720 lbfin - 7.200 lbfin | |
Podešena rezolucija | 1 Nm | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 6.492 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 55 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prihvat za nasadni alat | 22×28 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | da | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni; aktivirajući; akustička signal | |
Očitavanje | Nm; lbfin; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 1.157 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 1.212 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655290 800 | |
EAN / GTIN | 4018754240067 | |
Broj proizvođača | 96501880 |