Broca de MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel Speed DIN 6535 HA TiAlN

N.º do artigo: 122425
144 variantes
Nota: Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC. Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA. Forma HB: encomendar com n.º 122426. Forma HE: encomendar com n.º 122425 + 129100HE.
  • Série: Master Steel
  • Método de usinagem: perfuração em material sólido
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Modelo da ferramenta: metal duro integral
  • Tolerância do diâmetro de corte: classe de tolerância ISO
  • Modelo do alojamento: métrico(a)
  • Tipo de alojamento: Haste cilíndrica
  • Interface: ponto de separação 1
  • Posição das interfaces: no lado da máquina
  • Material de corte: MDI
  • Revestimento: TiAlN
  • Grupo de maquinagem: P (aço)
  • Refrigeração interior: sim, com 25 bar
  • Óleo de arrefecimento: sim
  • Sentido de corte: corte à direita
  • Classe de tolerância ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 K
  • Número de arestas de corte: 2
  • Direção da hélice: direita
  • Ângulo espiral, mín.: 30 grau
  • Forma de retificação: A
  • Ângulo, 1.º nível: 135 grau
  • Designação do fabricante: GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
  • Anel colorido: verde
  • Índice: peça individual
  • Suporte de dados: sem suporte de dados
  • Designação da norma do material de corte, 2.ª prioridade: MDI
  • Designação da norma do material de corte, 3.ª prioridade: MDI
  • Materiais de corte, designação do fabricante: VHM
Filtro

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a