GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA TiAlN

Artikelnummer: 122425
144 varianten
Tip: Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC. Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar. Vorm HB: met nr.122426 aangeven. Vorm HE: met nr.122425 + 129100HE bestellen.
  • Producttype: volboor
  • Serie: Master Steel
  • Bewerking: boren in massief materiaal
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapsuitvoering: massief hardmetaal
  • Tolerantie snijkantdiameter: tolerantieklasse ISO
  • Opname-uitvoering: metrisch
  • Opnametype: pen
  • Opnametype: Cilinderschacht
  • Aansluiting: scheidingspunt 1
  • Interfaces positie: aan machinezijde
  • Materiaal: VHM
  • Coating: TiAlN
  • Verspaningsgroep: P (staal)
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Koelsmeermiddel: ja
  • Snijrichting: rechtssnijdend
  • Tolerantieklasse ISO: h7
  • Norm: DIN 6537 K
  • Aantal snijkanten: 2
  • Spoedrichting: rechts
  • Spiraalhoek, min.: 30 graden
  • Aanslijpingsvorm: A
  • Schachtuitvoering: HA
  • Opnamediameter, bovenste maatafwijking: 0 mm
  • Hoek, 1e trap: 135 graden
  • Artikelomschrijving producent: GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
  • Gekleurde ring: groen
  • Inhoud: losse onderdelen
  • Gegevensdrager: zonder gegevensdrager
  • Normaanduiding materiaal, 2e prioriteit: VHM
  • Normaanduiding materiaal, 3e prioriteit: VHM
  • Materialen, producentaanduiding: VHM
  • Nat maximaal: geschikt
  • Vormletter normnummer: K
  • Interval configureerbaarheid: 0,01 mm
Filter