Connected Manufacturing – riešenie, ktoré je rýchle a spoľahlivé
Ešte nikdy nebolo také ľahké začať s Priemyslom 4.0. Môžete začať priamo bez veľkých investícií alebo úsilia. Náš model predplatného neobsahuje žiadne skryté náklady a je možné ho kedykoľvek objednať a upraviť. Uvedenie do prevádzky vo vašej spoločnosti prebehne v priebehu niekoľkých dní a vďaka nášmu používateľsky prívetivému softvéru ho môžete po krátkom zaškolení okamžite používať.
Na jeho spustenie stačia 4 kroky:
1. Žiadosť o konzultáciu > 2. Prípravné opatrenia > 3. Uvedenie do prevádzky a zaškolenie do týždňa > 4. Spustenie
K dispozícii máte aj ďalšie balíčky:
Connected Manufacturing Basic – cloudová správa nástrojov s rozhraním CAM bez dodatočných nákladov na IT a údržbu Pre balík kliknite sem
> Vypočítajte si úspory nákladov (Excel) (XLSX)
> Viac informácií o úspore nákladov (PDF)
Vhodné príslušenstvo RFID nájdete v našom e-shope:
Neustále pracujeme na rozširovaní našej ponuky podporovaných zariadení a systémov.
Ovládacie prvky stroja:
Heidenhain TNC426, iTNC530, TNC640 (možnosť 18) alebo Siemens 840 D (OPC UA)
Prednastavovacie prístroje:
GARANT VG1, Kelch, Zoller (rozhranie DNC) alebo strojový laserový merací systém (napr. Blum Laser)
CAD/CAM:
Tebis, Mastercam, HyperMill alebo SolidCAM. Všeobecný import cez Excel, všeobecné rozhranie k iným CAM systémom
Problém s nástrojmi (voliteľné):
GARANT Tool24
Connected Manufacturing – informácie od prípravy až po uvedenie do prevádzky
Vďaka najaktuálnejšej softvérovej architektúre sa implementácia softvéru na báze prehliadača a pripojenie strojov k vašej výrobe vykoná vo veľmi krátkom čase. Ovládanie je také jednoduché a intuitívne, že nie je potrebné žiadne špeciálne zaškolenie. Už po krátkej inštruktáži ste pripravení začať.
Zaujali sme vás?
Dohodnite si stretnutie ešte dnes.
Ponúkame individuálne poradenstvo na tému Connected Manufacturing – v spolupráci s vami nájdeme riešenie, ktoré je vhodné pre vašu aplikáciu.
+49 89 8391 9930