Connected Manufacturing - a gyors és megbízható megoldás
Az ipar 4.0-ra való átállás még soha nem volt ilyen könnyű, most közvetlenül belekezdhet, nagy befektetés- és erőforrás-igény nélkül. Az előfizetési rendszerünkben nincsenek rejtett költségek, és a csomagok mindig szabadon választhatók. A teljes üzembe helyezés csupán néhány napot vesz igénybe, és a felhasználóbarát szoftwerünknek köszönhetően a rendszer egy rövid felkészítést követően használatra készen áll.
Csupán 4 lépésre van szüksége a kezdéshez:
1. Igényeljen egy konzultációt > 2. Előkészítő intézkedések > 3. Üzembe helyezés és oktatás egy héten belül > 4. Kezdje el használni
Más csomagokkal is rendelkezésére állunk:
Connected Manufacturing Basic - Felhő-alapú felhő alapú szerszám nyilvántartás CAM kezelőfelülettel, további IT és fenntartási költségek nélkül Kattintson a Basic csomagért
> Számolja ki a költségmegtakarításait (Excel) (XLSX)
> További információk a költségmegtakarításról (PDF)

A webáruházunkban megtalál minden szükséges kiegészítőt:

Folyamatosan dolgozunk a támogatott eszközök és rendszerek kínálatának bővítésén.
Gépvezérlés:
Heidenhain TNC426, iTNC530, TNC640 (option 18) vagy Siemens 840 D (OPC UA)
Előbeállítási eszközök:
GARANT VG1, Kelch, Zoller (DNC interface) vagy lézeres mérőeszköz rendszer (pl. Blum Laser)
CAD/CAM:
Tebis, Mastercam, HyperMill or SolidCAM. Általános import Excel-en keresztül, általános kezelőfelület más CAM rendszerekhez
Eszközkiosztás (opcionális):
GARANT Tool24

„Connected Manufacturing” - információk az előkészítéstől az üzembe helyezésig
A legmodernebb szoftver-felépítésnek köszönhetően, a böngésző-alapú kapcsolat a szoftver és a termelésben részt veveő gépek között nagyon rövid időn belül realizálható. Az eszközök kezelése annyira intuitív és egyszerű, hogy nem igényel speciális tréninget. Egy rövid bemutató foglalkozást követően készen is áll a kezdéshez.

Egyeztessen időpontot, még ma
Örömmel szolgálunk személyreszabott tanácsokkal a Connected Manufacturing területén, az Önnek leginkább megfelelő megoldás megtalálása érdekében.
+36 30 777 8352