Sada pro stanovení hustoty

Č. pol.: YDB-03
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky YDB-03
EAN/GTIN 4045761152908
Číslo výrobcu YDB-03
Číslo L L40250 919

Popis

Popis:

  • Sada pro stanovení hustoty univerzální pro analytické váhy
  • Vhodné pro všechny současné analytické váhy KERN
  • Rozsah dodávky: kádinka (Ø × V 84 × 113 mm), teploměr, držák vzorku, adaptér, protizávaží, ponorné těleso (nerezová ocel, 20 g), univerzální ponorný koš pro plovoucí a tonoucí pevné látky. Drát ponorného koše má průměr 0,5 mm a splňuje tak požadavky normy DIN EN ISO 1183-1 (metoda stanovení hustoty nepěněných plastů)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo