Set di determinazione della densità YDB-03

Codice art.: YDB-03
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo YDB-03
EAN / GTIN 4045761152908
Codice del produttore YDB-03
Numero-L L40250 919

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di densità universale per la determinazione precisa e agevole della densità di fluidi e solidi ≤/≥ 1
  • Adatto a tutte le attuali bilance analitiche KERNIn dotazione: Bicchiere (Ø×H 84×113 mm), termometro, supporto campioni, adattatore, contrappesi, corpo per immersione (acciaio inox, 20g), cestino di immersione universale per corpi solidi galleggianti e immersi. Il filo del cesto di immersione ha un diametro di 0,5 mm ed è pertanto conforme ai requisiti della norma DIN EN ISO 1183-1 (Procedura di determinazione della densità di materie plastiche non espanse

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori