Set voor dichtheidsbepaling

Artikelnummer: YDB-03
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer YDB-03
EAN/GTIN 4045761152908
Nummer fabrikant YDB-03
L-nummer L40250 919

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set voor dichtheidsbepaling universeel voor analytische balansen
  • Passend voor alle actuele KERN-analyseweegschalenOmvang van de levering: glazen beker (Ø×H 84×113 mm), thermometer, monsterhouder, adapter, tegengewichten, zinklichaam (roestvrij staal, 20g), universele dompelbak voor drijvende en zinkende vaste stoffen. De draadwanden van de dompelbak hebben een maaswijdte van 0,5 mm en komen daardoor tegemoet aan de voorschriften in DIN EN ISO 1183-1 (methoden voor het bepalen van de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen
  • Optioneel: dichtheidsbepaling van het zinklichaam, DAkkS-kalibratiecertificaat (DKD) met alle relevante gegevens over de dichtheid en het volume

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires