Těžká svěrka SGM 400/140

Č. pol.: SG40M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SG40M
EAN/GTIN 4008158027067
Číslo výrobcu SG40M
Číslo L L80070 18

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm
  • O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice
  • Maximální bezpečnost díky přímočarému přenosu síly na posuvném třmenu
  • Dlouhá životnost díky speciální tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, výkyvy až 35 %.

Charakteristika:

  • Režie: 140 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované a temperované, fosfátované
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, fosfátovaná
  • Kolejnice: 34x13 mm
  • Rozpětí křídel: 400 mm

Výhoda:

Nejvyšší stabilita
  • Optimalizovaný tvar profilu zaručuje vyšší sílu upnutí v kratším čase s větší stabilitou a bezpečností. Pevný držák kovaný z jednoho kusu s lisovanou tlakovou deskou je temperován a pozinkován, takže je vysoce odolný a torzně tuhý.
Kovaný posuvný držák
  • Posuvná tyč ve tvaru u z kované tvrzené oceli zaručuje maximální bezpečnost díky přímém přenosu výkonu a odolává i největším zatížením. Na to se můžete kdykoli spolehnout.
Speciální pohyblivá tlaková deska
  • Speciální tepelně odolná tlaková deska může být otočná a vyměněna až do 35°. Má extrémně dlouhou životnost díky vynikajícím kluzným a nouzovým provozním vlastnostem tvrzené a olejově nasáklé slinuté ocelové vložky.
Temperované vřeteno
  • Temperované vřeteno je obzvláště stabilní a nízkoopotřebitelné. To výrazně zvyšuje životnost nástroje.

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Vysoce výkonné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč