spona za velike obremenitve SGM 400/140

Št. art.: SG40M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SG40M
EAN/GTIN 4008158027067
Številka proizvajalca SG40M
L-število L80070 18

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 12.000 N pri zategovalnem navoru 40 Nm
  • 20 % večja sila vpenjanja na vrtljaj vretena zaradi optimiziranega profila tirnice
  • Največja varnost zaradi neposrednega prenosa sile na drsni jarem
  • Dolga življenjska doba zaradi toplotno odporne posebne tlačne plošče z vložkom iz sintranega jekla, zasuk do 35

Lastnosti:

  • Nad glavo: 140 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega in kaljenega, fosfatiranega
    • Jekleni preklopnik, pocinkan
    • Tlačna plošča iz jekla, fosfatirana
  • Tirnica: 34x13 mm
  • vpenjalna širina: 400 mm

Prednosti:

Najvišja stabilnost
  • Optimizirana oblika profila zagotavlja večjo vpenjalno silo v krajšem času ter večjo stabilnost in varnost. Fiksni nosilec, kovan iz enega kosa z ulito tlačno ploščo, je kaljen in pocinkan, zaradi česar je zelo odporen in torzijsko trd.
Kovan drsni nosilec
  • Drsni drog v obliki črke U iz kovanega kaljenega jekla zagotavlja največjo varnost z ravnim prenosom moči in prenese tudi največje obremenitve. Na to se lahko zanesete kadarkoli.
Posebna premična tlačna plošča
  • Posebno toplotno odporno tlačno ploščo lahko zavrtite in zamenjate do 35°. Ima izjemno dolgo življenjsko dobo zaradi odličnih drsnih in zasilnih lastnosti kaljenega in z oljem prepojenega sintranega jeklenega vložka.
Kaljeno vreteno
  • Kaljeno vreteno je še posebej stabilno in nizko obrabljeno. To znatno poveča življenjska doba.

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Ključavničarsko delo
  • Objemka z visoko zmogljivostjo

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem