Menghină pentru sarcini grele SGM 400/140

Cod articol: SG40M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SG40M
EAN / GTIN 4008158027067
Număr producător SG40M
L-Număr L80070 18

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 12.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm
  • Cu 20% mai multă forță de strângere pe turație a axului datorită profilului optimizat al șinei
  • Siguranță maximă datorită transmiterii forței în linie dreaptă la jugul de alunecare
  • Durată de viață lungă datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, pivotează până la 35

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 140 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat și temperat, fosfat
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, fosfată
  • Cale ferată: 34x13 mm
  • Anvergură aripă: 400 mm

Avantaj:

Cea mai mare stabilitate
  • Forma optimizată a profilului vă garantează o acumulare mai mare a forței de prindere într-un timp mai scurt, cu stabilitate și siguranță mai mari. Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid.
Suport glisant forjat
  • Bara glisantă în formă de U din oțel forjat garantează siguranță maximă prin transmisia în linie dreaptă a puterii și rezistă chiar și la cele mai mari sarcini. Puteți conta pe acest lucru în orice moment.
Placă de presiune mobilă specială
  • Placa specială de presiune rezistentă la căldură poate fi pivotată și înlocuită până la 35°. Are o durată de viață extrem de lungă datorită proprietăților excelente de alunecare și rulare de urgență ale inserției din oțel sinterizat și înmuiat în ulei.
Ax temperat
  • Fusul temperat este deosebit de stabil și de puțin uzat. Acest lucru crește considerabil durata de viață a sculei.

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Clemă de înaltă performanță

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune