Videomikroskop OIV 902 (0,7 x - 4,5 x, LED)

Č. pol.: OIV 902
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky OIV 902
EAN/GTIN 4045761485006
Číslo výrobcu OIV 902
Číslo L L40250 103143
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • KERN OIV-9 je videomikroskop navrhnutý na optimalizáciu digitálnej stereomikroskopie. Naše sofistikované kompletné riešenie axiálnej optiky umožňuje priamu a nekomplikovanú vizualizáciu vašich vzoriek na obrazovke
  • Osvetlenie dopadajúcim svetlom LED (prstenec), ktoré je súčasťou štandardnej výbavy, zabezpečuje optimálne osvetlenie vašej vzorky
  • Vynikajúca optika umožňuje konzistentne ostré vedenie obrazu v celom spektre zväčšenia 0,7 x4,5 x
  • 5,0-megapixelová kamera mikroskopu bez okulára má vysoké farebné podanie a ponúka plynulé živé pozorovanie vašich vzoriek prostredníctvom HD monitora
  • Vysokokvalitné tvrdené sklo displeja sa vďaka absencii okrajov ľahko čistí
  • Integrovaný univerzálny stojan s kĺbovým ramenom vám umožňuje flexibilne pracovať so širokou škálou vzoriek, a to aj pri väčších pracovných vzdialenostiach. Mikroskop možno v prípade potreby posunúť aj do strany, aby sa vytvoril priestor
  • Univerzálny stojan s kĺbovým ramenom na priskrutkovanie k povrchu stola. Potrebné vŕtanie
  • Intuitívny softvér a bezdrôtová myš USB, ktoré sú súčasťou dodávky, umožňujú jednoduché digitálne spracovanie a ukladanie výsledkov
  • Rozhranie HDMI umožňuje pripojiť ďalší monitor a vykonávať tak živé pozorovanie na dvoch paralelne prevádzkovaných zariadeniach
  • Obraz je možné zobraziť na počítači prostredníctvom pripojenia USB. Softvér potrebný na tento účel ponúka aj možnosť vykonávať merania. Je k dispozícii na stiahnutie
  • Osobitnou vlastnosťou tohto radu mikroskopov sú kolieska zoomu s integrovaným click-stopom. Tie ponúkajú presnú voľbu úrovne zväčšenia a podporujú používateľa pri kalibrácii dokumentačných funkcií v softvéri
  • Videomikroskop má jedno rozhranie HDMI a dve rozhrania USB 2.0, ako aj slot na kartu micro SD
  • Súčasťou dodávky je protiprachový kryt, USB kľúč (32 GB), bezdrôtová USB myš a viacjazyčný návod na obsluhu
  • Jazyky ponuky: DE, EN, FR, IT, RU, JA, ZH

Charakteristika:

  • Dĺžka kĺbového ramena: 553 mm
  • Celkové rozmery Š×H×V 320×260×450 mm
  • Čistá hmotnosť približne 4,4 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka